543243-TUBO IN PLASTICA PEN-10X1,5-SW

PEN Tubo flessibile esterno calibrato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PEN-10X1,5-SW
Rubix:160000000599697
Produttore:543243
EAN:4052568050771
543243-TUBO IN PLASTICA PEN-10X1,5-SW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno10 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 543243-TUBO IN PLASTICA PEN-10X1,5-SW


Tubazione in plastica PEN-10X1,5-SW tubazione O.D standard, per connettori a spina QS, polietilene (non omologato per l’uso nell'industria alimentare). Diametro esterno=10 mm, Raggio di curvatura pertinente per portata=40 mm, Diametro interno=7 mm, Raggio di curvatura minimo=23,5 mm, Pressione di esercizio dipendente da temperatura=-0,95 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)360x360x135 mm
Peso43 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno10 mm
Colorenero
Materialepolietilene (pe)
Lunghezza rullo50 m
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima60 °C
€ 0,85 IVA esclusa
/ Metro
€ 1,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione