Riferimenti
SMC:TAS0425B-20
Rubix:999221025036490
Produttore:TAS0425B-20
EAN:3618036144444

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00079905-ARTICOLO TAS0425B-20
I tubi a doppio strato resistenti alle fiamme della Serie TRB sono adatti per le tubazioni dell'aria e dell'acqua in ambienti in cui le scintille delle saldatrici a punti, ecc. possono rappresentare un problema. Il design a doppio strato utilizza una resina resistente alle fiamme (equivalente allo standard UL-94 V-0) per lo strato esterno. Il sereis TRB è disponibile in una varietà di colori. Sono disponibili rotoli da 100 metri per tutti i tipi di colore.
TAS, tubi in nylon morbido antistatico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 199 g |
|---|---|
| Diametro interno | 2,5 mm |
| Diametro esterno | 4 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | nylon |
| Lunghezza rullo | 20 m |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 40 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione