551462-TUBO IN PLASTICA PEN-4X0,75-SI

PEN Tubo flessibile esterno calibrato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PEN-4X0,75-SI
Rubix:160000000601610
Produttore:551462
EAN:4052568052478
551462-TUBO IN PLASTICA PEN-4X0,75-SI

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,7 mm
Diametro esterno4 mm
Coloreargento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 551462-TUBO IN PLASTICA PEN-4X0,75-SI


Tubo in plastica PEN-4X0,75-SI Con tolleranza esterna, per attacchi a innesto QS, raccordi CN e CK, polietilene (non ammesso per la produzione di generi alimentari). Diametro esterno=4 mm, Raggio di curvatura influente sulla portata=20 mm, Diametro interno=2,7 mm, Raggio min. di curvatura=10 mm, Pressione d'esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8,6 g
Diametro interno2,7 mm
Diametro esterno4 mm
Coloreargento
Materialepolietilene (pe)
Lunghezza rullo50 m
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima60 °C
€ 0,33 IVA esclusa
/ Metro
€ 0,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione