00028213-TUBO POLIUR.D.6X4 BIANCO 100MT TU0604W-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU0604W-100
Rubix:999210108005426
Produttore:TU0604W-100
EAN:3618036614077
00028213-TUBO POLIUR.D.6X4 BIANCO 100MT TU0604W-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00028213-TUBO POLIUR.D.6X4 BIANCO 100MT TU0604W-100


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x400x250 mm
Peso1859 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorebianco
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo100 m
Pressione minima di esercizio-1,013 bar
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 100,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione