00162915-TUBO POLIETIL.MORB.D.8X5 BI/100 TPS0805BU-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TPS0805BU-100
Rubix:999180300036050
Produttore:TPS1065B-20
00162915-TUBO POLIETIL.MORB.D.8X5 BI/100 TPS0805BU-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00162915-TUBO POLIETIL.MORB.D.8X5 BI/100 TPS0805BU-100


La serie di tubi puliti TP è composta da un tubo in poliolefina (TPH) e da un tubo in poliolefina morbida (TPS). Entrambi sono disponibili in sei colori diversi e in fasci da 20 o 100 metri.
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 80 °C for air and 5 to 80 °C for water
•Colours: white, black, red, blue, yellow and green.

Size: 0805 (ODØ8 IDØ5)
Color: BU (Blue)
Roll Length: 100m Roll

Punti di forza

•Tubo in poliolefine
Disponibile in 6 colori diversi
Disponibile in bobine da 20m o 100m
Adatto per applicazioni aria, gas e acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2800 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Materialepoliolefina
Lunghezza rullo100 m
Paese d'origineJP
€ 288,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 351,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione