00049911-ART. TUS0604B-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TUS0604B-100
Rubix:999240814001839
Produttore:TUS0604B-100
00049911-ART. TUS0604B-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00049911-ART. TUS0604B-100


Tubi
TUS, tubi in poliuretano morbido, sistema metrico

Punti di forza

Disponibile in 8 colori standard
Tubo in poliuretano morbido
Adatto per tubazioni in spazi ristretti
Estremamente flessibile
Pressione massima di esercizio 0.6 Mpa a 20 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2540 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenero
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo100 m
Pressione minima di esercizio-1,013 bar
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 194,15 IVA esclusa
/ Metro
€ 236,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione