TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785581

TUBO IN POLIURETANO (PU)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:785581
Rubix:170000000533023
EAN:3660338032349
TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785581

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5,5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785581


Tubi MECALINE in poliuretano Shore 98 A, flessibili traslucidi o colorati con grande flessibilità con ottima flessibilità ed elevata precisione dimensionale. Questi tubi sono particolarmente indicati per il mercato pneumatico, quando è necessario un raggio di curvatura stretto per l'installazione in spazi molto stretti e di difficile accesso. Campo di temperatura: da -40°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno5,5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenero
Materialepu
Lunghezza rullo25 m
€ 54,04 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 65,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione