00028503-ART. T1075W-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:T1075W-20
Rubix:999240814001882
Produttore:00028503
00028503-ART. T1075W-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7,5 mm
Diametro esterno10 mm
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00028503-ART. T1075W-20


D.O. del tubo applicabile: Da Ø 4 a Ø 12 mm
Temperatura di esercizio: da -40 a 100 °C per l'aria e da 0 a 70 °C per l'acqua.
T, tubi in nylon sistema metrico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x420x320 mm
Peso721 g
Diametro interno7,5 mm
Diametro esterno10 mm
Colorebianco
Materialenylon 12 (poliammide 12)
Lunghezza rullo20 m
Pressione minima di esercizio-1,013 bar
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima100 °C
Paese d'origineJP
55,76 IVA esclusa
/ Metro
68,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione