Riferimenti
Castello:T2H006004NT0100S
Rubix:999210603000311
Produttore:T2H006004NT0100S


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Materiale | poliammide 12 (pa12) |
Dettagli del prodotto : TUBO CBEST PA12 HIPHL 6X4 NEUTRO T2H006004NT0100S
I tubi C.BEST sono realizzati in poliammide 12 (PA12), un materiale polivalente derivato dal petrolio. I tubi C.BEST sono interamente conformi alle norme DIN 73378 e DIN 74324. I tubi C.BEST combinano un’eccellente resistenza meccanica e chimica da -40°C a +130°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Materiale | poliammide 12 (pa12) |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 130 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione