TUBO IN POLIURETANO PU AZZURRO 100M 4X2,5 785594

TUBO IN POLIURETANO (PU)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:785594
Rubix:170000000533036
EAN:3660338032479
TUBO IN POLIURETANO PU AZZURRO 100M 4X2,5 785594

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO IN POLIURETANO PU AZZURRO 100M 4X2,5 785594


Tubi MECALINE in poliuretano Shore 98 A, flessibili traslucidi o colorati con grande flessibilità con ottima flessibilità ed elevata precisione dimensionale. Questi tubi sono particolarmente indicati per il mercato pneumatico, quando è necessario un raggio di curvatura stretto per l'installazione in spazi molto stretti e di difficile accesso. Campo di temperatura: da -40°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Coloreblu
Materialepu
Lunghezza rullo100 m
€ 68,37 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 83,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione