Riferimenti
SMC:T0806W-100
Rubix:999240814001885
Produttore:T0806W-100

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | bianco |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00050307-ART. T0806W-100
D.O. del tubo applicabile: Da Ø 4 a Ø 12 mm
Temperatura di esercizio: da -40 a 100 °C per l'aria e da 0 a 70 °C per l'acqua.
Temperatura di esercizio: da -40 a 100 °C per l'aria e da 0 a 70 °C per l'acqua.
T, tubi in nylon sistema metrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x380x250 mm |
|---|---|
| Peso | 2340 g |
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | bianco |
| Materiale | nylon 12 |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 171,38 IVA esclusa
/ Metro
€ 209,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione