PVC HOSE FOR FOOD DIAM 50X64 25M 897545
Tubo in PVC per utilizzo alimentare
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:897545
Rubix:999240412003258
Produttore:897545
EAN:3660338498756


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 64 mm |
| Colore | trasparente |
Documenti
Dettagli del prodotto : PVC HOSE FOR FOOD DIAM 50X64 25M 897545
Tubo per utilizzo alimentare con flessibilità e protezione dai raggi UV. Corona di 25 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 64 mm |
| Colore | trasparente |
| Materiale | pvc |
| Lunghezza rullo | 25 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,11 IVA esclusa
/ Metro
€ 24,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione