00028188-TUBO POLIURET. D.6X4 TRASP.20MT TU0604C-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU0604C-20
Rubix:999240814001862
Produttore:TU0604C-20
EAN:3618036614558
00028188-TUBO POLIURET. D.6X4 TRASP.20MT TU0604C-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloretrasparente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00028188-TUBO POLIURET. D.6X4 TRASP.20MT TU0604C-20


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x365x320 mm
Peso381 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloretrasparente
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo20 m
Temperatura minima-20 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39173200
€ 20,16 IVA esclusa
/ Metro
€ 24,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione