Riferimenti
SMC:T0604B-20
Rubix:999240814001888
Produttore:T0604B-20

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00028472-ART. T0604B-20
D.O. del tubo applicabile: Da Ø 4 a Ø 12 mm
Temperatura di esercizio: da -40 a 100 °C per l'aria e da 0 a 70 °C per l'acqua.
Temperatura di esercizio: da -40 a 100 °C per l'aria e da 0 a 70 °C per l'acqua.
T, tubi in nylon sistema metrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x365x320 mm |
|---|---|
| Peso | 408 g |
| Diametro interno | 4 mm |
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | nylon 12 |
| Lunghezza rullo | 20 m |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,03 IVA esclusa
/ Metro
€ 31,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione