Riferimenti
SMC:T1613W-100
Rubix:999240814001877
Produttore:T1613W-100
EAN:3618036144710

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Colore | bianco |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00050341-ART. T1613W-100
D.O. del tubo applicabile: Da Ø 4 a Ø 12 mm
Temperatura di esercizio: da -40 a 100 °C per l'aria e da 0 a 70 °C per l'acqua.
Temperatura di esercizio: da -40 a 100 °C per l'aria e da 0 a 70 °C per l'acqua.
T, tubi in nylon sistema metrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10000 g |
|---|---|
| Diametro interno | 13 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Colore | bianco |
| Materiale | nylon 12 |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 753,03 IVA esclusa
/ Metro
€ 918,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione