Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.037)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.504)
Tecnica dei fluidi
(42.708)
Fissaggio e assemblaggio
(8448)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.843)
Utensileria manuale
(10.179)
Attrezzature
(3563)
Ferramenta e manutenzione
(1188)
Pneumatica
(27.512)
Oleodinamica
(9173)
Strumenti di misurazione e controllo
(1293)
Tubi rigidi e flessibili
(3551)
Filtrazione
(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
SCELTI PER TE
(515)
Preparazione dell'aria compressa
(1822)
Componenti pneumatici
(16.254)
Accessori pneumatici
(6319)
Compressori e sistemi aria compressa
(273)
Vedi Pneumatica
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Pneumatica
Accessori pneumatici
Tubazioni
Tubo flessibile
TUBO INOX N1 1 L=5000 FG+FG TFN1165000FGFG
TUBO INOX N1 1 L=5000 FG+FG TFN1165000FGFG
Tubo flessibile RA Saldature
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
RA Saldature:
TFN1165000FGFG
Rubix:
999230314008149
Dettagli del prodotto : TUBO INOX N1 1 L=5000 FG+FG TFN1165000FGFG
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785580
TUBO INOX N1 3/8 L=12000MM FG.FG TFN10612000FG
160553-TUBO IN PLASTICA PAN-V0-12X1,5-SW
TUBO PA 12-J44 AZZURRO 12X10 TRAZF1210
00113299-ARTICOLO TPH0604W-100
TUBETTO LISCIO D.INT.TUBO: 3/16 D.ATT: 4 MM PRES: 415 BAR MAT: ACC.CARB. 7013-04LL05
00935248-ART. TLM1008N-20
00264624-ARTICOLO TU0425YR1-20
TUBO DEKABON DIAM.EST. 14 MM (75MT) 1300-M1403
00028376-ARTICOLO TU1065Y-20
00028169-TUBO POLIURET.SMC BLU 6X4-100MT TU0604BU-100 NULLO
SP.PA-12 6X4 L=10 ARANCIO SA64A10
00264631-TUBO AZZURRO IN POLIURETANO MATASSA DA 20MT TU0604BU2-20
TUBO INOX N1 1/2 L=1400 FG.FG90 ACC.CARBONIO TFN1081400FGFG90
TFN003556045TUBO INOX 2' LG= 650 FLANGIA GIREVOLE PN 40 AMBO I LATI INOX CERTIFICAZIONE PED TFN003556045