00935248-ART. TLM1008N-20

Tubi in fluropolimero TLM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TLM1008N-20
Rubix:999221025047512
Produttore:TLM1008N-2S
EAN:3618036135398
00935248-ART. TLM1008N-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno10 mm
Coloretrasparente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00935248-ART. TLM1008N-20


I tubi TLM sono tubi avanzati, flessibili, resistenti al calore e alle sostanze chimiche, compatibili con un'ampia gamma di fluidi e in grado di sopportare temperature fino a 260°C. Progettati per essere combinati con la vasta gamma di raccordi SMC, i tubi TLM offrono ai clienti una soluzione completa per le loro esigenze di tubazioni.
TLM, Tubi in fluoropolimero, Millimetri

Punti di forza

Buona resistenza chimica e al calore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1240 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno10 mm
Coloretrasparente
Materialecopolimero di tetrafluoroetilene perfluoroalcossi etere vinilico
Lunghezza rullo20 m
Paese d'origineJP
€ 361,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 440,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione