TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846251

TUBO IN BIPOLIMERO (BI-PO)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:846251
Rubix:170000000535096
EAN:3660338081392
TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846251

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846251


Il tubo MECALINE Bi-Polimero è molto innovativo e combina in un unico prodotto le migliori proprietà del poliuretano e della poliammide. Una ricetta esclusiva di copolimeri che garantisce al tubo elevata flessibilità e comportamento all'attorcigliamento, ottima stabilità dimensionale, buona resistenza all'idrolisi, buona resistenza chimica, ottima resistenza alla temperatura (da -40°C a +100°C).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Coloreblu
Materialebi-po
Lunghezza rullo100 m
€ 59,70 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 72,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione