ROTOLO MT 25 TUBO 2SN [R2T] 1 - DN 25 [26 MM] - WP: 165 BAR - T: -40/+100C TF02T16M25

TUBI FLESSIBILI IN ROTOLI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Semperit:TF02T16M25
Rubix:999190900098958
ROTOLO MT 25 TUBO 2SN [R2T] 1  - DN 25 [26 MM] - WP: 165 BAR - T: -40/+100C TF02T16M25
Documenti

Dettagli del prodotto : ROTOLO MT 25 TUBO 2SN [R2T] 1 - DN 25 [26 MM] - WP: 165 BAR - T: -40/+100C TF02T16M25


TUBO FLESSIBILE in GOMMA SPECIALE con 2 TRECCE di ACCIAIO ad ALTA TENACITA Tipo Tubo:2SN - R2T Diametro Interno:1" Temperatura di Lavoro:-40°C/100°C Pressione di Lavoro:165 bar Lunghezza rotolo:25 m

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione