00133570-ARTICOLO TU0425BU-500

Tubo in poliuretano

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:TU0425BU-500
Rubix:999221025039530
EAN:3618036616002
00133570-ARTICOLO TU0425BU-500
Riepilogo info tecniche
Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00133570-ARTICOLO TU0425BU-500


I tubi della serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità per i tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubi in poliuretano duro, è disponibile in versione standard o ad alta pressione, mentre TUS è un tubo in poliuretano morbido.
•Applicable tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C
•29 colour variations.

Size: 0425 (O.D. Ø4 I.D. Ø2.5)
Color: BU (Blue)
Roll Length: None
Reel Length: 500 m
Suffix: None

Punti di forza

Disponibile in 8 colori standard
Disponibile in 2 formati di rotolo
Pressione massima di esercizio 0. 8MPa a 20 C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5438 g
Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Coloreblu
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo500 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
229,58 IVA esclusa
/ Unità
280,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione