Riferimenti
SMC:TCU0425B-2
Rubix:999180300036009
Produttore:TCU0425B-2
EAN:3618036143478

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00027267-SPIR.POLIUR.SMC NERO 1,5MT-4X2 TCU0425B-2
Tubi
TCU, tubi a spirale in poliuretano
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 59 g |
|---|---|
| Diametro interno | 2,5 mm |
| Diametro esterno | 4 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 1,5 m |
| Pressione minima di esercizio | -1,013 bar |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione