00264631-TUBO AZZURRO IN POLIURETANO MATASSA DA 20MT TU0604BU2-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU0604BU2-20
Rubix:999190100128354
Produttore:00264631
EAN:3618036614664
00264631-TUBO AZZURRO IN POLIURETANO MATASSA DA 20MT TU0604BU2-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00264631-TUBO AZZURRO IN POLIURETANO MATASSA DA 20MT TU0604BU2-20


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso453 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo20 m
Paese d'origineJP
20,16 IVA esclusa
/ Unità
24,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione