TUBE PFA NATURAL D. 6X4 25M 896102

TUBO IN PFA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:896102
Rubix:999240412003278
EAN:3660338484032
TUBE PFA NATURAL D. 6X4 25M 896102

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenaturale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBE PFA NATURAL D. 6X4 25M 896102


Il PFA (Perfluoroalcossi) è l'ultimo sviluppo significativo nel campo delle plastiche completamente fluorurate e risale al 1972. Il gruppo perfluoroalcossi ha una viscosità diversa, consente lo stampaggio e l'estrusione convenzionali e ha una resistenza meccanica migliorata (rispetto al PTFE) alle alte temperature (rispetto al FEP). Caratteristiche: • Superfici interne molto lisce • Ridotta diffusione del gas • Eccellente resistenza chimica • Approvato per il contatto con gli alimenti - FDA (Food and Drugs Administration) del 21 CFR 177.1550. - Regolamento UE n. 10/2011 del 14 gennaio 2011 - Regolamento UE n. 2020/1245 del 02 settembre 2020 - Regolamento CE 1935/2004 articolo 3 - Regolamento CE 2023/2006 del 22 dicembre 2006 I tubi sono stati testati per tutti i principali tipi di alimenti. I simulanti utilizzati A, B, C, D1, D2. Condizione di prova OM6 (4 ore a 100°C) • Resistenza al fuoco secondo UL94 V-0 • Ideale per la termoformatura • Ampio intervallo di temperature da -196°C a 260°C • Tolleranze dimensionali strette • Senza siliconi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenaturale
Materialepfa
Lunghezza rullo25 m
€ 242,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione