TUBO IN POLIURETANO PU NERO 100M 10X7 785599

TUBO IN POLIURETANO (PU)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:785599
Rubix:170000000533041
EAN:3660338032523
TUBO IN POLIURETANO PU NERO 100M 10X7 785599

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno10 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO IN POLIURETANO PU NERO 100M 10X7 785599


Tubi MECALINE in poliuretano Shore 98 A, flessibili traslucidi o colorati con grande flessibilità con ottima flessibilità ed elevata precisione dimensionale. Questi tubi sono particolarmente indicati per il mercato pneumatico, quando è necessario un raggio di curvatura stretto per l'installazione in spazi molto stretti e di difficile accesso. Campo di temperatura: da -40°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno7 mm
Diametro esterno10 mm
Colorenero
Materialepu
Lunghezza rullo100 m
€ 279,05 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 340,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione