TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846338

TUBO IN POLIAMIDE (PA)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:846338
Rubix:170000000535171
EAN:3660338081705
TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846338

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,7 mm
Diametro esterno4 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846338


MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche. Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno2,7 mm
Diametro esterno4 mm
Colorenero
Materialepa
Lunghezza rullo100 m
30,83 IVA esclusa
/ Rotoli
37,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore