132906-TUBO IN PLASTICA PAN-V0-8X1-BL

Tubo di plastica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PAN-V0-8X1-BL
Rubix:999200100003552
Produttore:132906
EAN:4052568046217
132906-TUBO IN PLASTICA PAN-V0-8X1-BL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno10 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 132906-TUBO IN PLASTICA PAN-V0-8X1-BL


Tubo in plastica PAN-10X1,5-BL con diametro esterno standard, in grado di sopportare elevati carichi termici e meccanici. Diametro esterno=10 mm, Raggio di curvatura rilevante per la portata=58 mm, Diametro interno=7 mm, Raggio di curvatura minimo=27 mm, Pressione di esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 17 bar

Punti di forza

  • Poliammide
  • Elevata capacità di carico termico e meccanico
  • Altamente resistente ai microrganismi
  • Fluido di esercizio: aria compressa, vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)320x320x120 mm
Peso65,9 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno10 mm
Coloreblu
Materialepa12-p; pvc-p
Lunghezza rullo50 m
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima90 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39173900
€ 8,94 IVA esclusa
/ Metro
€ 10,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione