Riferimenti
SMC:TS0425B-20
Rubix:999221025032623
Produttore:TS0425B-20
EAN:3618036617313

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00027871-ARTICOLO TS0425B-20
Tubi
TS, tubi in nylon morbido sistema metrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x355x320 mm |
|---|---|
| Peso | 117 g |
| Diametro interno | 2,5 mm |
| Diametro esterno | 4 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | nylon 12 (poliamide 12) |
| Lunghezza rullo | 20 m |
| Pressione minima di esercizio | -1,013 bar |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione