Riferimenti
SMC:T1075B-100
Rubix:999240814001883
Produttore:T1075B-100
EAN:3618036145106

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00131594-ART. T1075B-100
D.O. del tubo applicabile: Da Ø 4 a Ø 12 mm
Temperatura di esercizio: da -40 a 100 °C per l'aria e da 0 a 70 °C per l'acqua.
Temperatura di esercizio: da -40 a 100 °C per l'aria e da 0 a 70 °C per l'acqua.
T, tubi in nylon sistema metrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 165x430x430 mm |
|---|---|
| Peso | 4000 g |
| Diametro interno | 7,5 mm |
| Diametro esterno | 10 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | nylon 12 |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Pressione minima di esercizio | 15 bar |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 263,57 IVA esclusa
/ Metro
€ 321,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione