Riferimenti
SMC:TH1209N-100
Rubix:999221025034865
EAN:3618036139334

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Colore | incolore |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00048896-ARTICOLO TH1209N-100
Tubi
TH, tubo FEP (fluororesina), sistema metrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1000 g |
|---|---|
| Diametro interno | 9 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Colore | incolore |
| Materiale | fep (resina di etilene propilene infarinato) |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2966,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 3619,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione