TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785590

TUBO IN POLIURETANO (PU)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:785590
Rubix:170000000533032
EAN:3660338032431
TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785590

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785590


Tubi MECALINE in poliuretano Shore 98 A, flessibili traslucidi o colorati con grande flessibilità con ottima flessibilità ed elevata precisione dimensionale. Questi tubi sono particolarmente indicati per il mercato pneumatico, quando è necessario un raggio di curvatura stretto per l'installazione in spazi molto stretti e di difficile accesso. Campo di temperatura: da -40°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Colorenero
Materialepu
Lunghezza rullo25 m
126,50 IVA esclusa
/ Pacchetto
154,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione