TUBO IN POLIAMIDE PA VERDE 25M 10X8 846327
TUBO IN POLIAMIDE (PA)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:846327
Rubix:170000000535160
EAN:3660338081613


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Colore | verde |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO IN POLIAMIDE PA VERDE 25M 10X8 846327
MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche.
Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Colore | verde |
| Materiale | pa |
| Lunghezza rullo | 25 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,20 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 80,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione