PVC HOSE FOR FOOD DIAM 8X14 50M 897530
Tubo in PVC per utilizzo alimentare
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:897530
Rubix:999240412003273
Produttore:897530
EAN:3660338498602


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Colore | trasparente |
Documenti
Dettagli del prodotto : PVC HOSE FOR FOOD DIAM 8X14 50M 897530
Tubo per utilizzo alimentare con flessibilità e protezione dai raggi UV. Corona di 25 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Colore | trasparente |
| Materiale | pvc |
| Lunghezza rullo | 50 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,46 IVA esclusa
/ Metro
€ 1,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione