00133571-ARTICOLO TU0604B-500
Raccordi e tubi - Tubi resistenti a sostanze chimiche e pulite, poliuretano, conformi a FDA - TU-X214
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:TU0604B-500
Rubix:999221025039531
Produttore:TLM1210N-20
EAN:3618036614886

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00133571-ARTICOLO TU0604B-500
Compliant with FDA § 177.2600 migration test and (EU) No. 10/2011 migration test
Applicable hoses O.D: Ø 4 to Ø 12 mm
8 color variants.
Applicable hoses O.D: Ø 4 to Ø 12 mm
8 color variants.
-O.D. del tubo applicabile: Ø 2 a Ø 16 mm
-Temperatura di esercizio: da -20 a 60 °C
-29 variazioni di colore.
Dimensione: 0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
Colore: B (Nero)
Lunghezza rotolo: Nessuna
Lunghezza bobina: 500 m
Suffisso: Nessuno
-Temperatura di esercizio: da -20 a 60 °C
-29 variazioni di colore.
Dimensione: 0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
Colore: B (Nero)
Lunghezza rotolo: Nessuna
Lunghezza bobina: 500 m
Suffisso: Nessuno
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10060 g |
|---|---|
| Diametro interno | 4 mm |
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 500 m |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 503,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 614,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione