Riferimenti
SMC:TUS0604BU-20
Rubix:999221025032684
Produttore:TUS0604BU-20
EAN:3618036609639

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00028036-ARTICOLO TUS0604BU-20
Tubi
TUS, tubi in poliuretano morbido, sistema metrico
Punti di forza
Disponibile in 8 colori standard
Tubo in poliuretano morbido
Adatto per tubazioni in spazi ristretti
Estremamente flessibile
Pressione massima di esercizio 0.6 Mpa a 20 °C
Tubo in poliuretano morbido
Adatto per tubazioni in spazi ristretti
Estremamente flessibile
Pressione massima di esercizio 0.6 Mpa a 20 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 381 g |
|---|---|
| Diametro interno | 4 mm |
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | poliuretano morbido |
| Lunghezza rullo | 20 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione