00264348-ARTICOLO TU0805BU1-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU0805BU1-100
Rubix:999221025041828
Produttore:TU0805BU1-100
EAN:3618036613483
00264348-ARTICOLO TU0805BU1-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00264348-ARTICOLO TU0805BU1-100


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3500 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Coloreblu
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo100 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 180,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 220,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione