Riferimenti
SMC:TRTU0805B-20
Rubix:999240814001891
Produttore:00833695
EAN:3618036617627

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00833695-ART. TRTU0805B-20
Tubi
TRTU, Tubi in poliuretano a triplo strato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 754 g |
|---|---|
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | tubo interno: poliuretano; strato intermedio: laminato di alluminio; strato esterno: poliolefine (equivalente ul-94 v-0) |
| Lunghezza rullo | 20 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,39 IVA esclusa
/ Metro
€ 165,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione