TUBO IN POLIAMIDE PA AZZURRO 25M 12X10 846312

TUBO IN POLIAMIDE (PA)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:846312
Rubix:170000000535147
EAN:3660338081675
TUBO IN POLIAMIDE PA AZZURRO 25M 12X10 846312
Riepilogo info tecniche
Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO IN POLIAMIDE PA AZZURRO 25M 12X10 846312


MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche. Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Coloreblu
Materialepa
Lunghezza rullo25 m
Mostra UNSPSC / ECL@SS
84,42 IVA esclusa
/ Rotoli
102,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione