Riferimenti
Festo:PAN-8X1,25-SI
Rubix:160000000582365
Produttore:152700

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : 152700-TUBO IN PLASTICA PAN-8X1,25-SI
Tubo in plastica PAN-10X1,5-BL con diametro esterno standard, in grado di sopportare elevati carichi termici e meccanici. Diametro esterno=10 mm, Raggio di curvatura rilevante per la portata=58 mm, Diametro interno=7 mm, Raggio di curvatura minimo=27 mm, Pressione di esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 17 bar
Punti di forza
- Poliammide
- Elevata capacità di carico termico e meccanico
- Altamente resistente ai microrganismi
- Fluido di esercizio: aria compressa, vuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | grigio |
| Materiale | poliammide |
| Lunghezza rullo | 50 m |
| Pressione minima di esercizio | -0,95 bar |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,58 IVA esclusa
/ Metro
€ 3,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore