Riferimenti
SMC:TU1065B-20
Rubix:999221025032741
Produttore:TU1065B-20
EAN:3618036612721

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00028326-ARTICOLO TU1065B-20 NULLO
I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico
Punti di forza
-Estremamente flessibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 20 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione