Riferimenti
SMC:TPS0604BU-100
Rubix:999221025039038
Produttore:TPS0604BU-100

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | blu |
Dettagli del prodotto : 00113314-ARTICOLO TPS0604BU-100
Tubo flessibile SMC TPS0604BU-100 in poliolefina, colore blu (BU), bobina da 100 m. Idoneo per aria, azoto e acqua deionizzata in linee di lavaggio e soffiaggio pulito.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | resina di poliolefina (polyolefin resin) |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Pressione minima di esercizio | 7 bar |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Spessore della parete | 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 188,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 229,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione