00028299-ART. TU0805W-20

Tubo in PU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU0805W-20
Rubix:999240814001854
Produttore:TU0805W-20
EAN:3618036612981
00028299-ART. TU0805W-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00028299-ART. TU0805W-20


I tubi della serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità per i tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubi in poliuretano duro, è disponibile in versione standard o ad alta pressione, mentre TUS è un tubo in poliuretano morbido.

Punti di forza

•Disponibile in 8 colori standard
Disponibile in 2 formati di rotolo
Pressione massima di esercizio 0.8MPa a 20 C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorebianco
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo20 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
€ 36,23 IVA esclusa
/ Metro
€ 44,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione