00028242-TUBO POLIURET. D.8X5 NERO 100MT TU0805B-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:TU0805B-100
Rubix:999220831137162
Produttore:TU0805B-100
00028242-TUBO POLIURET. D.8X5 NERO 100MT TU0805B-100
Riepilogo info tecniche
Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00028242-TUBO POLIURET. D.8X5 NERO 100MT TU0805B-100


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x380x250 mm
Peso3778 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenero
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo100 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39173200
Mostra UNSPSC / ECL@SS
180,78 IVA esclusa
/ Unità
220,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione