TUBO FLESSIBILE 884956

TUBO IN POLIURETANO (PU)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884956
Rubix:999210127015999
EAN:3660338382666
TUBO FLESSIBILE 884956

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2 mm
Diametro esterno4 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO FLESSIBILE 884956


Tubi MECALINE in poliuretano Shore 98 A, flessibili traslucidi o colorati con grande flessibilità con ottima flessibilità ed elevata precisione dimensionale. Questi tubi sono particolarmente indicati per il mercato pneumatico, quando è necessario un raggio di curvatura stretto per l'installazione in spazi molto stretti e di difficile accesso. Campo di temperatura: da -40°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno2 mm
Diametro esterno4 mm
Coloreblu
Materialepu
Lunghezza rullo100 m
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima60 °C
26,21 IVA esclusa
/ Pacchetto
31,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore