Riferimenti
Festo:PUN-H-10X1,5-BL
Rubix:160000000590874
Produttore:197386
EAN:4052568045159



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : 197386-TUBO IN PLASTICA PUN-H-10X1,5-BL
Punti di forza
Altamente resistente ai microbi e all'idrolisi
Di grado alimentare
Mezzo operativo: aria compressa, vuoto, acqua
Installazione molto semplice
Di grado alimentare
Mezzo operativo: aria compressa, vuoto, acqua
Installazione molto semplice
Applicazioni
Adatto alle catene energetiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | tpe-u (pu) |
| Lunghezza rullo | 50 m |
| Pressione minima di esercizio | -0,95 bar |
| Temperatura minima | -35 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,84 IVA esclusa
/ Metro
€ 2,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione