TUBO IN POLIAMIDE PA AZZURRO 25M 8X6 846310

TUBO IN POLIAMIDE (PA)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:846310
Rubix:170000000535145
EAN:3660338081576
TUBO IN POLIAMIDE PA AZZURRO 25M 8X6 846310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO IN POLIAMIDE PA AZZURRO 25M 8X6 846310


MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche. Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Coloreblu
Materialepa
Lunghezza rullo25 m
€ 47,53 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 57,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione