TUBO IN BIPOLIMERO BI PO NERO 100M 8X6 846250
TUBO IN BIPOLIMERO (BI-PO)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:846250
Rubix:170000000535095
EAN:3660338081385


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO IN BIPOLIMERO BI PO NERO 100M 8X6 846250
Il tubo MECALINE Bi-Polimero è molto innovativo e combina in un unico prodotto le migliori proprietà del poliuretano e della poliammide. Una ricetta esclusiva di copolimeri che garantisce al tubo elevata flessibilità e comportamento all'attorcigliamento, ottima stabilità dimensionale, buona resistenza all'idrolisi, buona resistenza chimica, ottima resistenza alla temperatura (da -40°C a +100°C).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | bi-po |
| Lunghezza rullo | 100 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,70 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 72,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione