Riferimenti
Mecaline:846339
Rubix:170000000535172
EAN:3660338081736


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846339
MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche.
Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | pa |
| Lunghezza rullo | 100 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,37 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 79,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore