00027275-ARTICOLO TCU0425B-3

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TCU0425B-3
Rubix:999221025032555
Produttore:00027275
EAN:3618036143348
00027275-ARTICOLO TCU0425B-3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00027275-ARTICOLO TCU0425B-3


Tubi
TCU, tubi a spirale in poliuretano

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Colorenero
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo1 m
Pressione minima di esercizio-1,013 bar
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
37,61 IVA esclusa
/ Unità
45,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione