Riferimenti
SMC:T1209BU-20
Rubix:999210517006040
Produttore:T1209BU-20
EAN:3618036144901

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00050320-TUBO NYLON 12/9MM BLU 20MT. T1209BU-20
D.O. del tubo applicabile: Da Ø 4 a Ø 12 mm
Temperatura di esercizio: da -40 a 100 °C per l'aria e da 0 a 70 °C per l'acqua.
Temperatura di esercizio: da -40 a 100 °C per l'aria e da 0 a 70 °C per l'acqua.
T, tubi in nylon sistema metrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x440x320 mm |
|---|---|
| Peso | 952 g |
| Diametro interno | 9 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | nylon 12 |
| Lunghezza rullo | 20 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione