00282184-ARTICOLO TAU3220B-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TAU3220B-100
Rubix:999221025042102
00282184-ARTICOLO TAU3220B-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2 mm
Diametro esterno3,2 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00282184-ARTICOLO TAU3220B-100


I tubi a doppio strato resistenti alle fiamme della Serie TRB sono adatti per le tubazioni dell'aria e dell'acqua in ambienti in cui le scintille delle saldatrici a punti, ecc. possono rappresentare un problema. Il design a doppio strato utilizza una resina resistente alle fiamme (equivalente allo standard UL-94 V-0) per lo strato esterno. Il sereis TRB è disponibile in una varietà di colori. Sono disponibili rotoli da 100 metri per tutti i tipi di colore.
TAU, tubi in poliuretano antistatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1200 g
Diametro interno2 mm
Diametro esterno3,2 mm
Colorenero
Materialepoliuretano conduttivo
Lunghezza rullo100 m
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima40 °C
Paese d'origineJP
€ 377,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 461,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione